missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva™ MP31 Membranfilter, rund

Whatman™ MicroPlus MP31 Filtration Membranes are recommended for most routine applications and are manufactured under strictly controlled conditions. Supplied as 135 mm x 240 mm sheets with imprinted grid pattern (white lines on black) to aid particle counting.

Marke:  Cytiva™ 10407766

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg

Artikelnummer. 12475252

  • 840.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Product Type: Filtration Membrane
  • Grade: MP31
  • Material: Nitrocellulose
  • Shape: Rectangular Sheets
  • Dimensions (Metric): 135 mm x 240 mm
  • Pore Size: 0.45μm
  • Quantity: 50 Pk.
Spezifikation

Spezifikation

Schwarz
Nitrocellulose
Non-sterile
White
Gehäuse 1Case
1 Ea.
MP31-Membrankreis
Single-use
0,45 μm
MP31
MP31
50 Pk.
Rectangular Sheets
135 x 240 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote