missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HUBER Metallschlauch MT-400-1,5-M24 x 1,5

Artikelnummer. 10316742
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
1500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10316742 1500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10316742 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6785

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Typ: NW 12 (AD 56mm)
Material: Metall, isoliert
Temperatur: -120 - 400 °C
Länge: 1500mm
Gewinde: M24x1,5

Spezifikation

Anschlusstyp M24 x 1,5 Gewinde
Material Metall
Länge (metrisch) 1500 mm
Menge Je 1
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Typ Schlauch
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.