missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Heizelemente an Trägerrohren, die frei in den Ofenraum abstrahlen, sorgen bei diesen Muffelöfen für besonders kurze Aufheizzeiten. Dank ihrer robusten, leichten Isolierung aus feuerfesten Steinen erreichen sie eine maximale Betriebstemperatur von 1300 °C. Diese Muffelöfen stellen somit eine interessante Alternative zu den bekannten L(T) ../12-Modellen dar, wenn eine höhere Anwendungstemperatur erforderlich ist.
- Serienausstattung
- Tmax 1300 °C
- Heizung von zwei Seiten
- Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
- Mehrschichtige Isolierung mit robusten, leichten feuerfesten Backsteinen in der Ofenkammer
- Doppelwandiges, belüftetes Gehäuse aus strukturierten Edelstahlblechen für niedrige Oberflächentemperatur und hohe Stabilität
- Optionale Klapptür (L), die als Arbeitsplattform oder als Hubtür (LT) mit der vom Bediener abgewandten heißen Oberfläche genutzt werden kann.
- Einstellbarer Lufteinlass in der Ofentür
- Abluftauslass in der Rückwand des Ofens
- Controller mit Touch-Bedienung B510 (5 Programme mit je 4 Segmenten)
- Halbleiterrelais sorgen für einen geräuscharmen Betrieb
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Regler: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Specifications
Specifications
| Temperatur (metrisch) | 1.300 °C |
| Typ | Muffelofen mit Hubtür |
| Spannung | 220/240 V |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?