missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Mehrkanal-Mikropipette - 8 Transferpette™ Pro, verstellbar

Artikelnummer. 30696112 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1.250 μl
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
30696112 200 μl 1 Stück
30696124 10 μl 1 Stück
30696138 50 μl 1 Stück
30696102 100 μl 1 Stück
30696126 300 μl 1 Stück
30696136 1.250 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30696112 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 706910
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Schlanke Mehrkanal-Mikropipette mit verstellbarer Fingerauflage für ergonomische Handhabung, flexiblen Kalibrierungsmöglichkeiten und integriertem Zählerschutz für Langlebigkeit.

  • Das schlanke Design und die verschiebbare Fingerablage sorgen dafür, dass die Pipette genau in Ihrer Hand liegt und dadurch Ergonomisch und Angenehm zu bedienen ist, auch bei langen Pipettierungssitzungen
  • Damit Sie jederzeit flexibel bleiben, bietet der Transferpette™ pro bietet zwei Anpassungstechniken:
    • Einfache Kalibrierung für dauerhafte Kalibrierung ohne Werkzeug
    • Benutzeranpassung zur schnellen, reversiblen Anpassung an sich ändernde Bedingungen wie Temperatur, Spitzenform oder Medieneigenschaften
  • Die Transferpette™ pro besteht aus hochqualitativen Materialien mit integriertem Gegenschutz, was es sowohl stabil als auch dauerhaft macht. Es ist vollständig autoklavierbar (121 °C) und als Ein- und Mehrkanalpipetten erhältlich sind.

Einschränkungen bei der Verwendung:

  • Die Betriebstemperatur sollte zwischen +15 °C und -15 °C liegen°C und +40 °C (59 °F bis 104 °F) dargelegt. Andere Temperaturen auf Anfrage.
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Flüssigkeit: 260 mPa· s
  • Bei viskosen Medien muss die Geschwindigkeit ggf. angepasst werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Genauigkeit <±0,8 %
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit Pipettenspitze 2 bis 200 μL
Grifftyp Ergonomisch
Material Polypropylen
Modell Transferpette Pro
Anzahl Kanäle 8
Programmierbar Nein
Sterilität Unsteril
Typ Mechanische Pipette
Volumen (metrisch) 200 μl
Enthält Leistungsnachweis, 2 x Tipscheide mit Markenzeichen™ erfassen
Schritten 0,2 μl
Präzision < 0.3% (CV)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.