missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Kompatibel mit MultiRack Gestellen und verpackt in wiederverschließbaren Beuteln aus Polyethylen
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 10 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Spitzenform | Extra lang |
| Verpackung | Großpackung |
| Menge | 1.000/Packung, 10 Packungen/Karton |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Skala | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
