Learn More
Axygen™ MultiRack-Filterspitzen
Das MultiRack Spitzensystem wurde für die meisten Pipetten auf dem Markt entwickelt. Es handelt sich um ein austauschbares Komplettsystem, das in Großpackungen, im Gestell, als Filter- und Nachfüllpack angeboten wird, um den vielfältigen Anforderungen in der Laborumgebung gerecht zu werden.
Marke: Axygen™ MRF-300XT-R-S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.20600kg
Beschreibung
- Mit einer inerten, hydrophoben Barriere, um eine Kontamination durch Pipetten zu verhindern
- Filtermaterialien ohne auslaugbares Additiv und mit weniger als 20 Mikron Porengröße blockieren effektiv Aerosole, ohne die kostbare Probe mit Additiven zu kontaminieren
- In vielen verschiedenen Spitzengrößen erhältlich
- Frei von nachweisbaren DNase-/RNase-/humanen DNA-/PCR-Inhibitoren
- Nicht-pyrogenisch
- Hergestellt in einem ISO-zertifizierten Werk in den USA
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
300 μl | |
Steril | |
Grün | |
ISO 13845 | |
Hinged Rack | |
Aufklappbares Gestell | |
Ja | |
MultiRack |
Gefiltert | |
Grün | |
Autoklavierbar | |
Keine nachweisbare(n) DNase/RNase, humane DNA und PCR-Inhibitoren | |
Extra lang | |
768/Packung, 5 Packungen/Karton | |
Ja | |
Polyethylen |