missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VACUUBRAND™ DIAPHRAGM PUMP MV 10 NT
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 12623325 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Flussrate:
6.1/6.8 CFM
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate unitSize
12623325 6.1/6.8 CFM 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12623325 Lieferant VACUUBRAND™ Lieferanten-Nr. 20744000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die vierstufigen Membranpumpen sind hervorragend zum kontinuierlichen, ölfreien Pumpen von Gasen, wenn Endvakuen in Millibar-Abstufungen erforderlich sind.

  • Alle Teile, die mit Pumpendämpfen oder -gasen in Berührung kommen, bestehen aus Aluminium, Edelstahl und sorgfältig ausgewählten Kunststoffen, die für eine Vielzahl von nicht korrosiven Anwendungen geeignet sind
  • Gute Kombination von hoher Pumpengeschwindigkeit mit einem außergewöhnlich guten Endvakuum bis auf 0.5 mbar
  • Die hochflexible, gewebeverstärkte Doppelmembran aus FKM bietet eine längere Betriebsdauer
  • Kontaminationsfreies Pumpen und Evakuieren
  • Hohe Arbeitsleistung nahe am hervorragenden Endvakuum
  • Flüsterleise und mit sehr geringen Vibrationen

Bestellinformation

Enthält

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Max. Vakuum 0.38 Torr
PS 0.59 hp
Enthält Manuell
Motordrehzahl 150 bis 1800 U/min
Zertifizierung/Konformität TEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 554 x 260 x 359 mm
Material Aluminiumlegierung (Gehäuse)
Modell MV 10 NT
Geräuschpegel 50 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 6.1/6.8 CFM
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 358.14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 553.72 mm
Gesamtbreite (metrisch) 259.08 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP 40
Anzahl Pumpenköpfe 8
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Nicht korrosive Gase
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 4
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 230 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.