missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benchmark Scientific™ MyFuge™ Mini Centrifuge

Artikelnummer. 17806057
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
17806057 Blau 1 Stück
17816057 Rot -
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17806057

Marke: Benchmark Scientific™ C1008BE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The MyFuge™ Mini Personal Centrifuge is supplied with two rotors for 1.5/2 mL and 0.2 mL tubes. Its small size makes it ideal for personal use.

  • Personal sized; fits in the palm of your hand
  • Supplied with two rotors
  • Clik-N-Lok™ for instant rotor attachment
  • Eight position microtube rotor
  • Four position PCR strip rotor
  • Storage compartment for PCR rotor and 0.5 mL adapters
  • Near silent operation
  • Decelerates in just one second
  • European 2-prong plug

Spezifikation

Fassungsvermögen 8 x 1.5/2 mL, 32 x 0.2 mL, 4 x PCR Strips
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Max. RZB 2,000 x g
Typ Mikrozentrifuge
Enthält 2 Rotors with Rotor Storage in Base, EU Plug
Rotor inklusive 2 Rotors
Gekühlt No
Frequenz 50/60 Hz
Farbe Blau
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.