missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-(2-Bromethyl)phthalimid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
N-(2-Bromoethyl)phthalimide is an intermediate used in organic synthesis. It can react with phenyl magnesium bromide to get 2-(2-bromo-ethyl)-3-hydroxy-3-phenyl-isoindolin-1-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(2-Bromethyl)phthalimid ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese verwendet wird. Kann mit Phenyl-Magnesium-Bromid zu 2-(2-Bromethyl)-3-hydroxy-3-Phenyl-Isoindolin-1-on reagieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (224 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-(2-Bromethyl)phthalimid ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese verwendet wird. Kann mit Phenyl-Magnesium-Bromid zu 2-(2-Bromethyl)-3-hydroxy-3-Phenyl-Isoindolin-1-on reagieren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (224 mg/l bei 25 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N- (2-Bromoethyl)phthalimide |
Schmelzpunkt | 80°C to 84°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 148736 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (224mg/L at 25°C). |
Formelmasse | 254.09 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'