missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(5 -Bromopentyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is a pharmaceutical intermediate and is used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-(5-Bromopentyl)phthalimide |
Schmelzpunkt | 58°C to 62°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
Beilstein | 177015 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 296.17 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'