missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acetyl-DL-Tryptophan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
N-Acetyl-DL-tryptophan is produced via chemical synthesis using the standard amino acid, tryptophan. It can be used in downstream applications of biopharmaceutical production as a transfer agent or stabilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Acetyl-DL-Tryptophan wird mittels chemischer Synthese mit der Standard-Aminosäure Tryptophan hergestellt. Es kann in Downstream-Prozessen der biopharmazeutischen Produktion als Transfermittel oder Stabilisator eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in 1 N Natriumhydroxid, Wasser und Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
N-Acetyl-DL-Tryptophan wird mittels chemischer Synthese mit der Standard-Aminosäure Tryptophan hergestellt. Es kann in Downstream-Prozessen der biopharmazeutischen Produktion als Transfermittel oder Stabilisator eingesetzt werden.
Löslichkeit
Löslich in 1 N Natriumhydroxid, Wasser und Methanol.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Acetyl-DL-tryptophan |
Schmelzpunkt | ∼205°C (decomposition) |
Beilstein | 89478 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1N Sodium Hydroxide,water,and methanol. |
Formelmasse | 246.27 |
Reinheit (%) | 99% |
Menge | 25 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'