missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzylhydroxylaminhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzylhydroxylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 108.0°C to 110.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5 to 102.5% (Argentometry) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CH2NHOH·HCl |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 159.62 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'