missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Benzyloxycarbonyl-4-Hydroxy-L-Prolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
A competitive inhibitor of porcine kidney prolidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein konkurrenzfähiger Inhibitor bei der Prolidase von Schweinenieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Ein konkurrenzfähiger Inhibitor bei der Prolidase von Schweinenieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-4-hydroxy-L-proline |
Schmelzpunkt | 104°C to 107°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 90295 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −54° (c=2 in Ethanol) |
IUPAC-Name | (2S)-4-Hydroxy-1-phenylmethoxycarbonylpyrrolidin-2-carbonsäure |
Formelmasse | 265.26 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'