missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-benzyloxycarbonyl-D-Glutaminsäure 1-Benzylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester used as a potential neuroprotective agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure 1-Benzylester wird als potentielles Neuroprotektionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Dimethylsulfoxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4°C lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenem Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Benzyloxycarbonyl-L-Glutaminsäure 1-Benzylester wird als potentielles Neuroprotektionsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Dimethylsulfoxid. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei 4°C lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenem Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Benzyloxycarbonyl-L-glutamic acid 1-benzyl ester |
Schmelzpunkt | 98°C to 102°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 371.38 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'