missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Boc-1,3-Diaminopropan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
N-Boc-1,3-diaminopropane is used in the preparation of spermidine analogues as well as in the preparation of pharmacologically active compounds. It is also used in suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-1,3-Diaminopropan wird bei der Herstellung von Spermidin-Analoga sowie bei der Herstellung pharmakologisch aktiver Verbindungen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-Carbaminsäure-tert-Butylester verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
N-Boc-1,3-Diaminopropan wird bei der Herstellung von Spermidin-Analoga sowie bei der Herstellung pharmakologisch aktiver Verbindungen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Wird darüber hinaus bei der Herstellung von [3-(3-cyano-propylamino)-propyl]-Carbaminsäure-tert-Butylester verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-1,3-diaminopropane |
Schmelzpunkt | ∼22°C |
Strukturformel | (CH3)3COCONHCH2CH2CH2NH2 |
UN-Nummer | UN3259 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with methanol. |
IUPAC-Name | Tert-butyl N-(3-azaniumylpropyl)carbamat |
Formelmasse | 174.24 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'