missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-3-Iod-L-Alanin-Methylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-3-Iodo-L-Alanin-Methylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1 % Essigsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Boc-3-Iodo-L-Alanin-Methylester ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und 1 % Essigsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-3-iodo-L-alanine methyl ester |
Schmelzpunkt | 50°C to 52°C |
Farbe | Weiß |
Beilstein | 4422011 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and 1% acetic acid. |
IUPAC-Name | Methyl(2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-iodopropanoat |
Formelmasse | 329.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'