missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-D-piperidin-2-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
It is also applied as catalytic agent and petrochemical additive. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird auch als Katalysator und petrochemisches Additiv eingesetzt. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in den Bereichen Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich zu 0.3 g in 2 ml Dimethylformamid.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird auch als Katalysator und petrochemisches Additiv eingesetzt. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt, das in den Bereichen Agrochemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich zu 0.3 g in 2 ml Dimethylformamid.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-D-pipecolinic acid |
Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 480023 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 2ml dimethyl formamide 0.3gram. |
Optische Drehung | +68°, (c=1 in Acetic Acid) |
Formelmasse | 229.28 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'