missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-BOC-L-Asparaginsäure, 99 %, Thermo Scientific™™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-BOC-L-Aspartic acid |
Schmelzpunkt | 116.0°C to 120.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HO2CCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H |
Menge | 1 g |
Spezifische Drehung | − 6.20 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: slightly soluble in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'