missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-L-prolinal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Building block for novel nicotinic acetylcholine receptor ligands with cognition-enhancing properties. Used in the synthesis of chiral β-amino sulfides and β-amino thiols. Used to synthesize anticoagulants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Baustein für neuartige nikotinische Acetylcholin-Rezeptor-Liganden mit einer Steigerung der kognitiven Eigenschaften. Verwendet bei der Synthese chiraler β-Aminosulfide und β-Aminothiole. Wird zur Synthese von Antikoagulanzien verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
Baustein für neuartige nikotinische Acetylcholin-Rezeptor-Liganden mit einer Steigerung der kognitiven Eigenschaften. Verwendet bei der Synthese chiraler β-Aminosulfide und β-Aminothiole. Wird zur Synthese von Antikoagulanzien verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich Löslich in Chloroform.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Luft und Feuchtigkeit fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-L-prolinal |
Dichte | 1.06 |
Siedepunkt | 228°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.4589 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble water. Soluble in chloroform. |
Optische Drehung | −95° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 199.25 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'