missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-N-Methyl-L-Serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
N-Boc-N-methyl-L-serine is used as a precursor in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-N-Methyl-L-Serin wird als Vorläufer in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N-Boc-N-Methyl-L-Serin wird als Vorläufer in der organischen Synthese und Pharmazeutika verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-N-methyl-L-serine |
Schmelzpunkt | 83°C to 87°C |
Beilstein | 8685334 |
Formelmasse | 219.23 |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'