missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Boc-Sarkosin-Methylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
N-Boc-sarcosine methyl ester is involved in the preparation of N-[(R, R)-(E)-1-arylmethyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl) carbamoyl] allyl-N-methyl-3, 5-bis(trifluoromethyl) benzamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Boc-Sarcosin-Methylester ist an der Herstellung von N-[(R, R)-(E)-1-Arylmethyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl) carbamoyl] allyl-N-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzamide beteiligt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
N-Boc-Sarcosin-Methylester ist an der Herstellung von N-[(R, R)-(E)-1-Arylmethyl-3-(2-oxo-azepan-3-yl) carbamoyl] allyl-N-methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)-Benzamide beteiligt.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Wärmeempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Boc-sarcosine methyl ester |
Farbe | Gelb |
Strukturformel | (CH3)3COCON(CH3)CH2CO2CH3 |
IUPAC-Name | Methyl 2-[methyl-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]amino]acetat |
Formelmasse | 203.24 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 250 mg |
Physikalische Form | Flüssig |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'