missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Butylharnstoff, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
n-Butylurea is used as a fertilizer for rice. It is used in the preparation of drugs which are recommended for diabetes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
n-Butylharnstoff wird als Dünger für Reis verwendet. Wird bei der Herstellung von Arzneimitteln verwendet, die bei Diabetes empfohlen werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor Hitze schützen.
n-Butylharnstoff wird als Dünger für Reis verwendet. Wird bei der Herstellung von Arzneimitteln verwendet, die bei Diabetes empfohlen werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Vor Hitze schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butylurea |
Schmelzpunkt | 92°C to 96°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1744775 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,Alcohol,Ether. |
Formelmasse | 116.16 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'