missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Decyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
n-Decyltrimethoxysilane is used as a coupling agent and as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Decyltrimethoxysilan wird als Kopplungsmittel und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
N-Decyltrimethoxysilan wird als Kopplungsmittel und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Siedepunkt | 102°C to 106°C (3.5mmHg) |
Chemischer Name oder Material | n-Decyltrimethoxysilane |
Schmelzpunkt | -37°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 8625082 |
Flammpunkt | 117°C (242°F) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
Formelmasse | 262.47 |
Reinheit (%) | 98% |
Brechungsindex | 1.422 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'