missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure4-Tert-Butyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
Description
L-Aspartic acid is a nonessential amino acid that is used to biosynthesize other amino acids within the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäure ist eine nicht essentielle Aminosäure, die zur Biosynthese anderer Aminosäuren im menschlichen Körper verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
L-Asparaginsäure ist eine nicht essentielle Aminosäure, die zur Biosynthese anderer Aminosäuren im menschlichen Körper verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester |
Schmelzpunkt | 148°C to 150°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3635671 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Optische Drehung | −24° (c=1 in DMF) |
Formelmasse | 411.45 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'