missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
N-Fmoc-L-aspartic acid is used to biosynthesize other amino acids with in the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-L-Asparaginsäure wird zur Biosynthese anderer Aminosäuren im menschlichen Körper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
N-Fmoc-L-Asparaginsäure wird zur Biosynthese anderer Aminosäuren im menschlichen Körper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-aspartic acid |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3632557 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol,and water. |
Formelmasse | 355.34 |
Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'