missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)-methyl]-amin ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)methyl]amine |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | N-Methyl-1-(6-Morpholin-4-ylpyridin-2-yl)Methanamin |
Formelmasse | 207.28 |
Reinheit (%) | 90% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'