missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diethylacetamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
N,N-Diethylacetamide was used to investigate the spectroscopic properties ofN,N-diethyl-2-[(4-substituted)phenylsulfinyl] acetamides. It is commonly used as drug solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Diethylacetamid wurde zur Untersuchung der spektroskopischen Eigenschaften von N,N-Diethyl-2-[(4-substituierten)Phenylsulfinyl]-Acetamiden verwendet. Wird häufig als Lösungsmittel für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N,N-Diethylacetamid wurde zur Untersuchung der spektroskopischen Eigenschaften von N,N-Diethyl-2-[(4-substituierten)Phenylsulfinyl]-Acetamiden verwendet. Wird häufig als Lösungsmittel für Arzneimittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Diethylacetamide |
Dichte | 0.92 |
Siedepunkt | 182°C to 186°C |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Brechungsindex | 1.44 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1209428 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 115.18 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'