missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N‘-Diethylharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
N,N'-Diethylurea is used for synthesis of caffeine, theophylline, pharma chemicals, textile aids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diethylharnstoff wird zur Synthese von Koffein, Theophyllin, Pharmachemikalien, Textilhilfsmitteln verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
N,N′-Diethylharnstoff wird zur Synthese von Koffein, Theophyllin, Pharmachemikalien, Textilhilfsmitteln verwendet
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Diethylurea |
Schmelzpunkt | 109°C to 113°C |
Strukturformel | CH3CH2NHCONHCH2CH3 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1744741 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 116.16 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'