missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimethyl-m-phenylenediamin dihydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
it can be used to produce N-(4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamide with 4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-ylamine. This reaction will need solvent tetrahydrofuran. it is applied as a selective formylating agent for one of two amino groups in such basic amino acids as ornithine or lysine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es kann zur Herstellung von N-(4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamid mit 4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-ylamin verwendet werden. Für diese Reaktion wird Lösungsmitteltetrahydrofuran benötigt. Es wird als selektives Formylierungsmittel für eine von zwei Aminogruppen in solchen basischen Aminosäuren wie Ornithin oder Lysin angewendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform und Dichlormethan. Schwer löslich in Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es kann zur Herstellung von N-(4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-yl)-formamid mit 4,5,6-trimethoxy-2,4-dimethyl-tetrahydro-pyran-3-ylamin verwendet werden. Für diese Reaktion wird Lösungsmitteltetrahydrofuran benötigt. Es wird als selektives Formylierungsmittel für eine von zwei Aminogruppen in solchen basischen Aminosäuren wie Ornithin oder Lysin angewendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Chloroform und Dichlormethan. Schwer löslich in Ethylacetat.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-m-phenylenediamine dihydrochloride |
Schmelzpunkt | 216°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 3694384 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,chloroform and dichloromethane. Slightly soluble in ethyl acetate. |
Formelmasse | 209.12 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'