missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimethylacetamid, ≥ 99 %, Spektralphotometriequalität, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Menge:
1 l
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylacetamid |
Schmelzpunkt | -20 °C |
Strukturformel | CH3CON(CH3)2 |
Beilstein | 1737614 |
Formelmasse | 87.12 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | Sprektrophotometrisch |
Dichte | 0.937 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 164 °C bis 166 °C |
Menge | 1 l |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'