missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Dimethylformamid di-n-propylacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N-Dimethylformamid-Di-n-Propylacetal wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeit, wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
N,N-Dimethylformamid-Di-n-Propylacetal wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazie, Agrochemie und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeit, wasserempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide di-n-propyl acetal |
Dichte | 0.854 |
Siedepunkt | 67°C to 68°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | 46°C (115°F) |
Strukturformel | (CH3)2NCH(OCH2CH2CH3)2 |
Brechungsindex | 1.4088 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1098524 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'