missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Diphenylthioharnstoff, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Beschreibung
N,N'-Diphenylthiourea possesses a wide dipole moment and thus is involved in the forming wide metal chelated complexes as the radioactive-compound which used in radiopharmaceutical imaging, and to treat metal poisoning. It is used in co-crystals development used in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Diphenylthiohara besitzt ein breites Dipolmoment und ist somit an den sich bildenden breiten metallchelierten Komplexen als radioaktive Verbindung beteiligt, die in der radiopharmazeutischen Bildgebung verwendet wird, und zur Behandlung von Metallvergiftungen. Sie wird in der Entwicklung von Cokristallen verwendet, die im Bereich der nichtlinearen Optik zur Erzeugung neuer kohärenter Wellenlängen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
N,N′-Diphenylthiohara besitzt ein breites Dipolmoment und ist somit an den sich bildenden breiten metallchelierten Komplexen als radioaktive Verbindung beteiligt, die in der radiopharmazeutischen Bildgebung verwendet wird, und zur Behandlung von Metallvergiftungen. Sie wird in der Entwicklung von Cokristallen verwendet, die im Bereich der nichtlinearen Optik zur Erzeugung neuer kohärenter Wellenlängen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Diphenylthiourea |
Schmelzpunkt | 150°C to 154°C |
Dichte | 1.32 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 644277 |
Merck Index | 14,3333 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 228.32 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'