missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Ethylenbisacrylamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
N,N'-Ethylenebisacrylamide is used in the preparation of N,N'-dicinnamoyl-ethylenediamine using poly(N-octadecylacrylamide) as a catalyst. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Ethylenbisacrylamid wird bei der Herstellung von N,N′-Dicinnamoyl-Ethylendiamin verwendet, wobei Poly(N-Octadecylacrylamid) als Katalysator verwendet wird. Es wird außerdem als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
N,N′-Ethylenbisacrylamid wird bei der Herstellung von N,N′-Dicinnamoyl-Ethylendiamin verwendet, wobei Poly(N-Octadecylacrylamid) als Katalysator verwendet wird. Es wird außerdem als Zwischenprodukt in der Pharmaindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N'-Ethylenebisacrylamide |
Schmelzpunkt | 141°C to 143°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1771570 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
Formelmasse | 168.2 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'