missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N'-Methylenbisacrylamid 96 %
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N, N'-Methylenebisacrylamide |
Schmelzpunkt | 185°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 95% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | (H2C=CHCONH)2CH2 |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Formelmasse | 154.17 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'