missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Octyl-beta-D-Glucopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone, is used as non-ionic dialyzable detergent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromo-4′-(diethylamino)acetophenon, wird als nichtionisches dialyzables Reinigungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
2-Bromo-4′-(diethylamino)acetophenon, wird als nichtionisches dialyzables Reinigungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Wärme- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Octyl-beta-D-glucopyranoside |
Schmelzpunkt | 103°C to 104°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 84118 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Optische Drehung | −31° (c=2 in Methanol) |
Formelmasse | 292.37 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'