missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Phenylglycin, 97 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
N-Phenylglycine coupled with Glycidyl methacrylate to create a surface active comonomer that promotes adhesive bonding of materials to hard tooth tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylglycin bildet gekoppelt mit Glycidyl-methacrylat ein oberflächenaktives Comonomer, das die Haftung von Materialien am Zahn fördert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
N-Phenylglycin bildet gekoppelt mit Glycidyl-methacrylat ein oberflächenaktives Comonomer, das die Haftung von Materialien am Zahn fördert.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Phenylglycine |
Schmelzpunkt | 117°C to 119°C |
Beilstein | 509838 |
Merck Index | 14,7292 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 151.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 10 g |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'