missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Phenylthioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
N-phenylthiourea is used in paternity testing prior to the advent of DNA testing. It inhibits melanogenesis and is used to grow transparent fish. It is also used as a repellent for rat, rabbits, weasels and also in medical genetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Phenylthiohara wurde vor dem Aufkommen der DNA-Prüfung als Vaterschaftstest verwendet. Es hemmt die Melanogenese und wird zum Heranzüchten von transparenten Fischen verwendet. Es wird auch als Repellent gegen Ratte, Kaninchen, Wiesel und auch in der medizinischen Genetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
N-Phenylthiohara wurde vor dem Aufkommen der DNA-Prüfung als Vaterschaftstest verwendet. Es hemmt die Melanogenese und wird zum Heranzüchten von transparenten Fischen verwendet. Es wird auch als Repellent gegen Ratte, Kaninchen, Wiesel und auch in der medizinischen Genetik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Phenylthiourea |
Schmelzpunkt | 149°C to 153°C |
Geruch | Odorless |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 907309 |
Merck Index | 14,7315 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water and alcohol. |
Formelmasse | 152.21 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'