missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 Kunststoffschläuche aus durchsichtigem PVC

Führen Sie mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Schläuchen aus durchsichtigem Kunststoff zahlreiche nicht-medizinische Anwendungen durch. Die Schläuche sind widerstandsfähigen gegen Verhärten und Verfärben.

Marke:  Thermo Scientific™ 8000-4060

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.50300kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13103513

  • 84.84 € / 30 Meter


Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen

Die Stückzahl in Ihrer Bestellung kann nicht höher sein als der verfügbare Bestand. Weitere Informationen erhalten Sie beim Kundendienst unter der Nummer +49 2304 932-890.

Beschreibung

Beschreibung

Führen Sie mit den durchsichtigen Thermo Scientific™ Nalgene™ 180 PVC-Kunststoffschläuchen, die Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien widerstehen, eine Reihe nicht-medizinischer Anwendungen durch. Die Schläuche werden aus hochreinen Kunststoffen und Spezial-Weichmachern gefertigt und sind in den Längen 50, 100, 250 und 500' erhältlich. Sie entsprechen dem Zusatzartikel des US-Arzneimittelzulassungsgesetzes (FFDCA) bezüglich Lebensmittelzusatzstoffen; außerdem den Anforderungen an Kunststoffmaterialien des US-Landwirtschaftsministeriums und USP, Klasse VI.

  • Autoklavierbare transparente Schläuche in Laborqualität geben die Standards für Reinheit und Qualität vor und sind aus hochwertigsten Harzen und Weichmachern gefertigt
  • Widerstehen Verhärtungen und Verfärbungen durch eine Vielzahl von Chemikalien – sie sind zudem formstabil
  • Entsprechen Tygon™ R-3603 Schläuchen
  • Zur einfachen Identifizierung und Messung mit Innendurchmesser und Vorschriftenkonformität gekennzeichnet sowie in regelmäßigen Abständen von 12 in. markiert (Ausnahmen sind unten angegeben)
  • Härtegrad von 55, Shore A
  • Autoklavierbar/transparent
Hinweis: Die folgenden Größen sind nicht bedruckt: 8000-0002, -0004, -0006, -0010, -0025 und -1090

Gewährleistung: 90 Tage. Bitte wenden Sie sich für die Garantiebedingungen an technicalsupport@thermofisher.com.

 

Spezifikation

Spezifikation

Entspricht dem Zusatzartikel des US-Arzneimittelzulassungsgesetzes (FFDCA) bezüglich Lebensmittelzusatzstoffen, außerdem den Anforderungen an Kunststoffmaterialien des US-Landwirtschaftsministeriums und USP, Klasse VI.
1/4 Zoll
3/8 in.
1/16 in.
34 psig bei 73 °F (23 °C)
PVC
100 ft.
1 piece of tubing 100 ft in length
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Nalgene 180 und 980 PVC-Schläuche enthalten DEHP (Bis[2-ethylhexyl]phthalat), einen industrieüblichen Plastifizierer. Es ist der kalifornischen Umweltagentur (California Environmental Agency) bekannt, dass es sich hierbei um eine krebserregende und reproduktionstoxische Substanz handelt.