missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 Braided Platinum-Cured Silicone Tubing

Verwenden Sie diese beständigen Silikonschläuche für zahlreiche Pumpen- und Transferzwecke, einschließlich Anwendungen in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Marke:  Thermo Scientific™ 8061-3130

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.57000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11794733

  • 798.00 € / 7.60 Meter


Verfügbar ab
10-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

23 °C


Beschreibung

Beschreibung

Verwenden Sie Thermo Scientific™ Nalgene™ 65 platingehärtete Silikonschläuche mit Gewebeeinlage für eine Vielzahl an Pumpen- und Transferanwendungen, u. a. in der Pharmazeutik, in Laboren, in der Biotechnologie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Diese beständigen, hochreinen Schläuche besitzen eine Polyestergewebeeinlage für zusätzliche Sicherheit, Druck- und Knickfestigkeit.

Verfügt über eine niedrig bindende Oberfläche, um die Absorption von Proteinen und Nahrungsmitteln zu minimieren.
  • Enthält keine Phthalate, Plastifizierer oder Peroxide, die in die transportierte Flüssigkeit gelangen könnten
  • Geschmacklos, geruchlos, nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch
  • Autoklavierbar, kann auch durch Gammastrahlung, EtO und chemische Verfahren sterilisiert werden
  • Durometer-Härte: Shore A, 65

Garantie: 90 Tage

Bestellinformationen:

Doppelt verpackt in Packungen mit 25′ (7.6 m), 23 °C

Spezifikation

Spezifikation

Erfüllt die Anforderungen an Kunststoffe gemäß FDA, USDA, U.S. Pharmacopeia Klasse VI, 24. Ausgabe und die 3A-Hygienestandards
Biegeradius 4x Außendurchmesser
450 °F
68 psig bei 320 °F (160 °C)
3/8 Zoll
Platinbehandeltes Silikon
16.67 mm
7.6 m
3.97 mm
25
Durchscheinend
Durometer 65(A)
232 °C
Autoklavierbar
9.52 mm
21/32 Zoll
25 ft.
3/64 Zoll
Flexible, geflochtene Schläuche
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.