Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ 689 Schläuche aus Polypropylen, Innendurchmesser 1/4
Dank ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit gegen verschiedene Säuren und Basen eignen sich die Thermo Scientific™ Nalgene™ 689 Schläuche aus Polypropylen für viele verschiedene Anwendungsbereiche.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Lebensmitteltaugliche Materialien gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen |
---|---|
Material | Polypropylen |
Gesamtlänge (metrisch) | 30.48 m |
Verpackungsmenge | 100 |
Beschreibung
Aufgrund ihrer hervorragenden chemischen Beständigkeit gegen verschiedenste Säuren und Basen eignen sich diese durchscheinenden, halbstarren Thermo Scientific™ Nalgene™ 689 Schläuche aus Polypropylen für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Polypropylenschläuche mit einer Durometer-Härte von 75 (Shore-D) widerstehen einer Vielzahl von Lösungsmitteln und Umgebungstemperaturen. Lebensmitteltaugliche Materialien entsprechend 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen.
Merkmale:- Eine Exposition gegenüber Halogenkohlenwasserstoffen über einen längeren Zeitraum ist zu vermeiden
- Halbstarr, Durometer 75 (Shore D)
- Autoklavierbar
Bestellinformationen:
Packungsgröße 100′ (30.5 m)
Garantie: 90 Tage. Informationen zu den Garantiebedingungen erhalten Sie unter technicalsupport@thermofisher.com.
Spezifikation
Lebensmitteltaugliche Materialien gemäß 21 CFR 177.1520 für Lebensmittelverpackungen | |
Polypropylen | |
30.48 m | |
100 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.