missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ farbige Polypropylen-Verschlüsse mit Ausführung 20-415, braun

Catalog Number p-4521537
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarbig
Blau
Grün
Naturfarben
Rot
Weiß
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nalgene Farbige einteilige Verschlüsse aus Polypropylen ohne Einlage und mit integriertem Dichtungsring gewährleisten auslaufsichere Leistung.

Thermo Scientific™ Nalgene farbige, einteilige Polypropylen—Verschlüsse ohne Einlage und mit integriertem Dichtungsring verhindern ein Auslaufen. Die undurchsichtigen Verschlüsse schützen den Inhalt vor UV-Licht, wenn sie mit undurchsichtigen Flaschen verwendet werden.

  • Minimieren das Kreuzkontaminationsrisiko
  • Undurchsichtige weiße, braune, grüne, rote und blaue Verschlüsse schützen den Inhalt vor UV-Licht, sofern sie zusammen mit undurchsichtigen Nalgene Flaschen verwendet werden.
  • Einteilig, ohne Einlage, mit eingearbeitetem Dichtring
  • Passend für Nalgene-Enghalsflaschen, 8, 15, 30 und 60 ml
  • Der optimal gearbeitete Verschluss mit Rändelung erleichtert Greifen und Verschließen
  • Bei Verwendung mit Nalgene Enghalsflaschen garantiert auslaufsicher†.

Bestellinformationen:

2.000 Stck./Karton

Hinweis:

†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Verschlussauskleidung Ohne Einlage
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 20 bis 415 mm
Durchmesser (metrisch) 22 mm (außen)
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene Enghalsflaschen, 8, 15, 30, 60 ml
Höhe (angloamerikanisch) 0,472 in.
Höhe (metrisch) 12 mm
Produkttyp Verschluss
Farbe Naturfarben
Beschreibung Nalgene farbige Schraubverschlüsse
Höhe (metrisch) mit Verschluss 12 mm
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 2000
Anzahl pro Packung 2000
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Die Verschlüsse erfüllen FDA CFR21 177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Öffnung Eng
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'