Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Marke: Thermo Scientific™ 3138-0016
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.92900kg
Benachrichtigungen:
Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer von Polycarbonat-Röhrchen. Für eine einwandfreie Leistung müssen die Röhrchen zu mindestens 80 % gefüllt sein.
Beschreibung
Eigenschaften:- Für Temperaturen von -135 bis +135 °C (- 211 bis +275 °F)
- Runder Boden für Hochgeschwindigkeitsrotoren
- Für den Einsatz bis 50,000 x G in gekühlten oder ungekühlten Zentrifugen
- Inklusive PP-Dichtungsverschlüsse mit Silikondichtung für zusätzlichen Auslaufschutz beim Zentrifugieren bei >10,000 x G oder von Gefahrenstoffen
- Autoklavierbar; durchsichtig
Bestellinformationen:
Dichtkappen sind auch separat erhältlich für 30 ml (#05-563-2B) und 50 ml (#05-563-2C).
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Round | |
18.1 mm | |
No | |
50,000 x g | |
Non-sterile | |
107.2mm | |
16 mL | |
50 | |
No |
Screw Cap | |
Autoclavable | |
107.2 mm | |
Round | |
Centrifuge Tube | |
Polypropylene | |
Polycarbonate | |
10 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.