Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Verdünnungsflaschen mit Verschluss
Description
Die durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Verdünnungsflaschen aus PPCO sind außergewöhnlich beständig gegenüber Basen und schwachen Säuren und ermöglichen ein einfaches Ablesen des Flüssigkeitsstandes. Sie können in einem Temperaturbereich von -100 °C (148 °F) bis +165 °C (329 °F) verwendet werden. Diese Flaschen verfügen über Graduierungen bei 90 ml und 99 ml und zeigen den Füllstand auf ± 4 ml genau an.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegen Basen und schwache Säuren—ideal geeignet für Lebensmittel
- Geeignet für einen breiten Temperaturbereich: −100 °C bis +165 °C (148 °F bis 329 °F)
- Transparent, so dass die Skala bei 90 ml (Verdünnung 1:10) und 99 ml (Verdünnung 1:100) auf ±4 ml genau abgelesen werden kann
- Autoklavieren nach der Verwendung mit Tween reduziert die Lebensdauer dieser Verdünnungsflasche
- Autoklavierbar, durchsichtig und auslaufsicher†
Inhalt:
- Polypropylen-Schraubverschluss
Specifications
Verschlussmaterial | Polypropylen (PP) |
Verschlussgröße | 38 mm |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Dispensierung durch den Verschluss | Nein |
Produkttyp | Verdünnungsflasche |
Kapazität (metrisch) | 205 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 7,37 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | PPCO |
Anzahl pro Karton | 48 |
Show More |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. †Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.