Learn More
Naphthalin, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Naphthalin war früher bei der Herstellung von Farbstoffen wichtig. Es dient als Vorläufer von Phthalsäureanhydrid. Naphthalin wird bei der Herstellung von Phthalsäureanhydrid, Naphthalinsulfonsäuren und hydrierten Naphthalinen wie 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin verwendet, das als Vorstufe für verschiedene Farbstoffe, Pigmente, Kautschukverarbeitungschemikalien und Pharmazeutika dient. Seine geschmolzene Form wird als Lösungsmittel verwendet, das die hochsiedenden Lösungsmittel wie Dichlorbenzol, Nitrobenzol und Durol ersetzt. Es ist als Reaktionsmedium an der Diels-Alder-Reaktion zwischen C60 und Anthracen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Benzol, Toluol, Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Naphthalene |
Schmelzpunkt | 80°C to 82°C |
Dichte | 0.963 |
Siedepunkt | 218°C |
Flammpunkt | 78°C (172°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.5821 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN1334 |
Beilstein | 1421310 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only