missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ National oben offene Kappen ohne Septum für 4 ml-Schraubgewinde-Fläschchen
Thermo Scientific™ National oben offene Kappen ohne Septum für 4 ml Fläschchen mit Schraubgewinde sind oben offen und daher für jedes von uns hergestelltes 13 mm Septum geeignet.
40.60 € - 59.44 €
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Produktlinie | National |
Typ | Oben offene Kappe |
Verschlussgröße | 13-425 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 4 ml-Schraubgewindefläschchen |
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12430248
|
Thermo Scientific™
C4015-97B |
Blue; Polypropylene |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12440248
|
Thermo Scientific™
C4015-97G |
Green; Polypropylene |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12450248
|
Thermo Scientific™
C4015-97R |
Red; Polypropylene |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12460248
|
Thermo Scientific™
C4015-97Y |
Gelb, Polypropylen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ National oben offene Kappen ohne Septum für 4 ml Fläschchen mit Schraubgewinde sind oben offen und daher für jedes von uns hergestelltes 13 mm Septum geeignet.
- Oben offen
- 13-425 GPI-Gewinde
Spezifikation
Polypropylen | |
Oben offene Kappe | |
4 ml-Schraubgewindefläschchen |
National | |
13-425 |