missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schotte Kunststoffen™ Flaschen, naturfarben
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Beschreibung
- 1000 ml
- Naturfarben
- HDPE
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | HDPE |
Anzahl pro Packung | 72/Set |
Typ | Flasche |
Gewicht (metrisch) | 4.1 kg |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'