missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Huenersdorff™ HDPE-Universalbehälter

Der Huenersdorf™ Universalbehälter aus HDPE eignet sich zum Aufbewahren und Transportieren von Laborartikeln. Er ist beständig gegen Säuren und Chemikalien, besitzt einen dicht schließenden Verschluss und lässt sich tiefgefrieren und stapeln.

Marke:  Huenersdorff™ 910300

Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 11736735

  • 87.16 € / 18 Stück

Verfügbar ab
30-04-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Universalbehälter
  • Natürlich für vielfältige Anwendungen
  • Aus lebensmittelechtem Polyethylen
Spezifikation

Spezifikation

1000 ml
208 B x 64 H (mm)
Für Kühlgeräte
Stackable
18 Packung
Deckel mit Haube
64 mm
HDPE
208 mm
LDPE
Für lebensmittelechte Anwendungen
Tightly Closing LDPE Lid
Mehrzweckcontainer
–20 bis 95 ° °C
Naturfarben
103 mm
Quadratisch
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation