missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ Ersatzdichtungskit aus NBR
4.00 € - 5.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Kleinflansche KF |
---|---|
Material | NBR |
Menge | Je 1 |
Typ | Dichtungsring |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11919761
|
VACUUBRAND™
20660111 |
20 x 25 x 5 mm |
5.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11909761
|
VACUUBRAND™
20660110 |
10 x 15 x 5 mm |
4.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Für Kleinflansche KF | |
NBR | |
Je 1 | |
Dichtungsring |