missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
B Braun™ Needle-Pro™ Hypodermische Sicherheitsnadeln
Beschreibung
- Entwickelt für Standard-Durchstichtechnik ohne zusätzliche Schritte
- Geräte mit Luer-Lock-Anschluss 26 – 30 G sind mit Spritzen mit Luer-Anschluss kompatibel
- Geräte mit Luer-Lock und Luer-Lock-Anschluss 18 – 25 G sind sowohl mit Luer-Lock-Anschluss als auch mit Luer-Lock-Spritzen kompatibel
- Edelstahlkanüle, PP-Ummantelung und Nabe
- Visuelle und akustische Bestätigung, wenn die Nadel mit einer einfachen Einhand-Methode einrastet, welche die Hand des Anwenders stets hinter der Nadel hält
- Gemäß ISO 7864; farbcodierte Nabe entspricht ISO 6009
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7864; ISO 6009 |
| Material | Polypropylene (Barrel), Polypropylene (Hub), Stainless Steel (Tip) |
| Farbe | Braun |
| Kanülen-Gauge | 26 G |
| Außendurchmesser (metrisch) Kanüle | 0.45 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reduzierung von Nadelstichverletzungen |
| Länge (metrisch) | 12 mm |
| Produkttyp | Hypodermische Sicherheitsnadel |
| Menge | 100/Pckg. |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?