missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF™ Neuberger Flüssigkeitstransferpumpe LIQUIPORT NF 100

Artikelnummer. 16658592
Change view
Click to view available options
Regelung:
Analoge und Impulssteuerung
Manuelle Bedienung
Material:
PTFE
Polypropylen
Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Regelung Material unitSize
16658592 Analoge und Impulssteuerung PTFE 1 Stück
16534064 Manuelle Bedienung PTFE 1 Stück
16628592 Manuelle Bedienung Polypropylen 1 Stück
16638592 Manuelle Bedienung Pumpenkopf: PVDF, Diaphragma: PTFE-beschichtet, Ventile: FFKM Kalrez 1 Stück
16648592 Analoge und Impulssteuerung Polypropylen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16658592 Lieferant KNF™ Lieferanten-Nr. 179095/153257
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemisch beständige Flüssigkeitstransfer-Membranpumpe. Bietet benetzte Materialkombinationen für optimale chemische Beständigkeit. Ausgestattet mit manuellen und analogen Steuerungen.

Die Modelle sind mit einer Auswahl an Pumpenkopfmaterialien (PP-, PVDF- oder PTFE-Pumpenkopf), PTFE-beschichteter Membran und FFKM-Ventilplatten sowie in manuellen (S) und externen Steuerungsvarianten (RC) erhältlich.
  • Chemisch beständige Membran-Transferpumpe
  • Schnelle und einfache Kalibrierung
  • Transferfunktion (0,2 bis 1,3 l/min)
  • Trockenlauf
  • Hervorragende chemische Beständigkeit (FT-Versionen) Zur einfachen Dosierung und zum unkomplizierten Transfer von Chemikalien und anderen Flüssigkeiten in einer Vielzahl von Anwendungen.

Spezifikation

Regelung Analoge und Impulssteuerung
Motortyp AC-Motor
Abmessungen (L x B x H) 130 x 99 x 177 mm
Beschreibung Flüssigkeitstransferpumpe
Material PTFE
Modell Membranpumpe für Flüssigkeiten NF 100 ft.0.18 RC
Steckertyp Universal
Wirkleistung 29/34 W
Gewicht (angloamerikanisch) 1,5 kg
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 40 °C
Flussrate 0,2 bis 1,3 l/min
Frequenz 100 – 240 V/50 – 60 Hz
Pumpentyp Flüssigkeitstransferpumpe
Schutzart Gehäuse IP65.
Anzahl Pumpenköpfe 1
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 5 °C
Ölvolumen Ölfrei
Anwendungen Flüssigkeitstransferpumpe
Anzahl Stufen 1
Maximaler Druck 1 bar G
Spannung 100/240 V
Menge 1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.